画像準備中

フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66476850 品番 FTAP-5010+7010-800-SM(6)+SN.M
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 トラスコ品番249-2470 材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304) 全長(mm)800 使用温度範囲(℃)-50〜300 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ) 呼び径(A)10 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする