曜日別特売
691214400002 基板用端子台 2144シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66477174

基板用端子台 2144シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66477174品番691214400002
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2144●幅:7.3mm●コード番号:191-0158アズワン品番65-7755-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする