種類傾斜ステージ
移動方向傾斜2方向
移動量上軸±8°、下軸±6°
ステージ寸法(mm)40×40
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能上軸0.000939°、下軸0.000725°
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
高さ(mm)36
回転中心50mm(ステージ上面より)
ロストモーション(°)0.006
耐荷重(N)19.8(2kgf)
質量(kg)0.8
最高速度(°/s)上軸:4.7、下軸:3.6
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
アズワン品番64-9483-05
RoHS指令(10物質対応)対応