サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
カラビナ付きマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66477489
品番
HMK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カラビナ付きの360度回転マグネットです。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番
644-6632
材質
ネオジム磁石
耐荷重(kg)
垂直:17、平行:4
外径(mm)
25
注意
※取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。