カラビナ付きマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66477498 品番 HMK-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カラビナ付きの360度回転マグネットです。

用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番644-6634 材質ネオジム磁石 耐荷重(kg)垂直:32、平行:8 外径(mm)36
注意
※取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする