曜日別特売
SMM-108-01-S-D 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 36個入 SAMTEC 66477768

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
66477768
品番
SMM-108-01-S-D
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 16 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定

仕様
●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2213
アズワン品番
65-7564-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする