SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
20mm
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4MPa
注文コード
66478738
品番
IS10E-20F03-L-A
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・設定圧力範囲
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4MPa
仕様
目盛板圧力単位:(-) MPa、取付位置:(-) 右