SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20mm
設定圧力範囲
(6) 0.1〜0.6MPa
注文コード
66478756
品番
IS10E-20N01-6LR-A
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・設定圧力範囲
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(6) 0.1〜0.6MPa
仕様
目盛板圧力単位:(-) MPa、取付位置:(R) 左