SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30mm
設定圧力範囲
(6) 0.2〜0.6MPa (30〜90psi)
注文コード
66478914
品番
IS10E-30N02-6P-A
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・設定圧力範囲
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(6) 0.2〜0.6MPa (30〜90psi)
仕様
目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、取付位置:(-) 右