IS10E-30N04-6LR-A AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC 66478948

AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 ボディサイズ30mm 設定圧力範囲(6) 0.1〜0.6MPa 注文コード66478948 品番IS10E-30N04-6LR-A
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・ボディサイズ・設定圧力範囲など41種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30mm 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT リード線(m)(L) 3 設定圧力範囲(6) 0.1〜0.6MPa 仕様目盛板圧力単位:(-) MPa、取付位置:(R) 左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする