KDS
KDSの 電源(制御機器)
KDSの 変圧・変換
KDSの 産業用ACアダプタ
ACアダプター 06010
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66479501
品番
AC-06010
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途
KDSレーザーへの電源供給に。
トラスコ品番
696-1672
適合機種
ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN
材質
外装:ABS樹脂・PC
厚さ(mm)
45
容量
1Ah
電圧(V)
6
縦(mm)
43
横(mm)
40
注意
※対応するKDSレーザーの品番を確認後にご購入ください。