曜日別特売
00069133 カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479720

 

00069133 カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479720
00069133 カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479720
00069133 カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479720
00069133 カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66479720

カラー 一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ブロンズ注文コード66479720品番00069133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

13mm以上の板厚に対応しています。
集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。

用途木材の造作に。トラスコ品番691-8365材質スチールブロンズ寸法a(mm)35板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする