NEBHLP7000G Headlamp NEBO 66480061 NEBHLP7000G Headlamp NEBO 66480061 NEBHLP7000G Headlamp NEBO 66480061 NEBHLP7000G Headlamp NEBO 66480061 NEBHLP7000G Headlamp NEBO 66480061 NEBHLP7000G Headlamp NEBO 66480061

Headlamp

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66480061 品番NEBHLP7000G
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。
(電池式)
ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。
付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。
IPX4の防水防塵規格。
単4電池3本が付属しています。

トラスコ品番705-9974 材質ABS樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)38 奥行(mm)58 保護等級IPX4 使用電池単4電池×3本(付属) 明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ) 最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする