NEBHLP1005B MYCRO 500 NEBO 66480088 NEBHLP1005B MYCRO 500 NEBO 66480088 NEBHLP1005B MYCRO 500 NEBO 66480088 NEBHLP1005B MYCRO 500 NEBO 66480088 NEBHLP1005B MYCRO 500 NEBO 66480088 NEBHLP1005B MYCRO 500 NEBO 66480088

MYCRO 500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66480088 品番 NEBHLP1005B
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。
2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。
内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。
キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。
フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。
IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。

トラスコ品番707-1763 材質アルミニウム(アルマイト処理) 幅(mm)30.5 高さ(mm)72.4 奥行(mm)25.4 保護等級IPX4 使用電池USB充電式内蔵バッテリー 充電時間(時間)2時間 明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド) 最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする