曜日別特売
1412601 Housing フエニックス・コンタクト 66482914

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66482914
品番
1412601
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 72 mm x 44 mm x 73 mm (高さ x 幅 x 長さ)です。ケーブルアウトレット:横方向 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -4

仕様
●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:207-2020
アズワン品番
65-7512-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする