IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66485328 品番LMC555CMM/NOPB
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP

仕様●タイプ:555タイプ、タイマ/発振器(シングル)●カウント:-●周波数:3MHz●電圧 - 供給:1.5V〜15V●電流 - 供給:150μA●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0407-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする