コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの はさみ/ペーパーカッター
コクヨの カッターマット
カッティングマット<両面仕様>(環境対応
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66485627
品番
マ-43N
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
両面に方眼罫が付いて2倍使えます。オレフィン樹脂を使用し、環境にも配慮。
仕様
両面に方眼罫印刷
材質
表裏面:軟質オレフィン系樹脂、中芯:硬質オレフィン系樹脂(再生オレフィン系樹脂)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×600
色
グリーン
質量(g)
791
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定