※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ACG - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30mm
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
66489676
品番
ACG30-02G1-S-2
参考基準価格(税別)
¥22,390
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・オートドレン仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(S) 取付位置: AF+ARG+S+AL、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:-、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
チェックバルブ
(-) アタッチメントなし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
排気機構
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし