※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ACG - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30mm
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
注文コード
66489694
品番
ACG30-03CG1-V-2Y
参考基準価格(税別)
¥26,070
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・オートドレン仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(Y) レギュレータのハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
チェックバルブ
(-) アタッチメントなし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
-
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
排気機構
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)