※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACG - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30mm オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード66489703 品番ACG30-N03G1-KS-WZ
参考基準価格(税別)¥25,040 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・ボディサイズ・オートドレン仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(S) 取付位置: AF+ARG+S+AL、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:-、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi,ケース注意表示はpsi,°F ボディサイズ30mm 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT チェックバルブ(K) 取付位置: AF+ARG+K+AL 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手 (Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする