※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ACG - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66489737
品番
ACG20-F01CG1
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
-
排気機構
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)