ボディサイズ20mm
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口-
排気機構(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)
仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし