ACG30A-F03CG1-B ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 66490044

ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ30mm 注文コード66490044 品番ACG30A-F03CG1-B
参考基準価格(税別)¥18,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・流れ方向・ボディサイズなど23種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30mm 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口- 排気機構(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) 仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする