ACG30A-N02G1-2JNRZ-B ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 66490069

ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ボディサイズ30mm 注文コード66490069 品番ACG30A-N02G1-2JNRZ-B
参考基準価格(税別)¥15,360 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・流れ方向・ボディサイズなど23種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30mm 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 排気機構(N) ノンリリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi,ケース注意表示はpsi,°F 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする