仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(S) 取付位置: AF+S+ARG、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:-、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ20mm
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(C) ケースガード付
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし