設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
ボディサイズ20mm
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
ケース(-) ポリカーボネートケース
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構(-) リリーフタイプ