1419259 Housing フエニックス・コンタクト 66490429

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66490429品番1419259
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サイズ D7 の Phoenix カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア

仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2117アズワン品番65-7512-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする