SMC
ACG_C-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(N) NPT
排気機構
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66490963
品番
ACG30C-02G1-Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(Y) レギュレータのハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa