設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン (N.O.)フィルタドレン排出口-ボディサイズ30mm管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケース排気機構(-) リリーフタイプ仕様フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa