AF40-N06BD-8RZ-A AF-A - エアフィルタ SMC 66494795

AF-A - エアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66494795 品番AF40-N06BD-8RZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,230
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 仕様取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン(N.O.)、圧力単位:(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F、オーダーメイド仕様:- ドレン排出口(-) ドレンコック付 ケース(8) レベルゲージ付金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする