SMC
AFD - マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(F) G
注文コード
66495434
品番
AFD20-F02-6
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(6) ナイロンケース
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa