曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
690368192072 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66495934

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66495934
品番
690368192072
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)値下げ
1,198
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6503
アズワン品番
65-7528-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする