使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66502479 品番 220-05007M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。
易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。

用途感染対策用。 トラスコ品番247-5313 材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルム ホワイト サイズM タイプつなぎ服 適応身長(cm)168〜176 適応胸囲(cm)92〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする