デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防護服・保護服・特殊服
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 使い捨て防護服
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66502488
品番
220-05008L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。
易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。
用途
感染対策用。
トラスコ品番
247-5309
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルム
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
つなぎ服
適応身長(cm)
174〜182
適応胸囲(cm)
100〜108