10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66503179 品番XT-715A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様ハードウェアバージョン1 セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 質量(g)216 規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz ポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1 電源DC5V 2A、専用ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26 材質(ケース)メタル 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプSFP、LCタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする