691365310006 基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 135個入 WURTH ELEKTRONIK 66504246

基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 135個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(135個)注文コード66504246品番691365310006
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-5528アズワン品番65-7638-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする