SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AFM - ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66504909
品番
AFM20-01B-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
管接続口径・流れ方向・ねじの種類
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66504909
AFM20-01B-2J
59986389
AFM20-01B-2J-D
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)