omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ アナログI/Oユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ユニット種別
アナログ出力
注文コード
66506947
品番
NX-DA3603
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ユニット種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
アナログ出力
入出力
(レンジ)-10〜10V
入力方式
-
点数
4
仕様
接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリU: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB
適合規格
cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR
構造
盤内内蔵型
分解能
1/8000
保存温度(℃)
-25〜+70(ただし、結露・氷結なきこと)
使用周囲温度(℃)
0〜55
変換時間(μs)
250/点
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
標高(m)
使用:2000以下
汚染度(使用環境)
汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s
2
)
IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回
雰囲気
使用周囲:腐食性ガスのないこと
耐振動
IEC60068-2-6に準拠、5〜8.4Hz、振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s
2
、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
使用周囲湿度(%RH)
10〜95(結露・氷結なきこと)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。