※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALD - D.P.ルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20) 2 仕様ボディサイズ(基準サイズ):(9) 2B、フロートスイッチ:(S1) 1b(油なし ON) 付属品(B) ブラケット 注文コード66511263 品番ALD900-N20B-S1
参考基準価格(税別)¥302,830 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は管接続口径・仕様・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 仕様ボディサイズ(基準サイズ):(9) 2B、フロートスイッチ:(S1) 1b(油なし ON) 管接続口径(20) 2 ねじの種類(N) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする