ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)2 電圧(V)200 定格回転数(min-1[r.p.m])1000 注文コード66516266 品番R88M-1M2K010T-BOS2
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は出力・電圧・定格回転数など184種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)2 定格回転数(min-1[r.p.m])1000 ブレーキ有無有り 減速機有無有り 軸の形状キータップ付 タイプ中慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 オイルシール有り
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする