omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
2
電圧(V)
400
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注文コード
66516354
品番
R88M-1M2K020C-BS2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
出力・電圧・定格回転数
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
有り
減速機有無
有り
軸の形状
キータップ付
タイプ
中慣性
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
400
電源
交流
オイルシール
無し
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。