TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TRUSCOの トング・サーバー
シリコントング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66521361
品番
SLTN-228-BK
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,593
販売価格(税別)
¥
1,448
バスケットに入れる
熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番
711-8012
材質
本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
幅(mm)
40
全長(mm)
228
色
ブラック
高さ(mm)
75
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
※缶詰の切り口や刃物等
※提供不可:chemSHERPA