曜日別特売
WL-2A111 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン) 66522234

2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様回転レバー形適合-アクチュエータの種類可変レバー注文コード66522234品番WL-2A111
在庫数量:残り14点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,9981,598
アクチュエータの種類可変レバー仕様回転レバー形適合-ローラー幅(mm)7ロッド径(Φmm)-回転半径(mm)R25~R89まで調整可ローラー径(Φmm)17.5ロッド長さ(mm)-材質(ローラ)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする