曜日別特売

2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)動作表示灯LED動作表示ランプ AC/DC共用(10~115V)端子の種類プリワイヤコネクタタイプ(ねじ式M12)注文コード66529155品番WLMCA2-55LD-M1GJ-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000(50/60Hz 1min.)
各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz 1min.)
備考都度納期確認アクチュエータの種類ローラ・レバー定格使用電圧DC保護構造IP67端子の種類プリワイヤコネクタタイプ(ねじ式M12)配線接続NOのみ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)動作表示灯LED動作表示ランプ AC/DC共用(10~115V)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20動作に必要な力(OF)(N)最大13.34アース端子-戻りの力(N)最小1.18動作までの動きPT15±5°動作後の動き(OT)最小70°応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所NOのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする