※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(20) IN側: エルボΦ6,OUT側: エルボΦ6、アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(-) なしハンドル位置(A) 上注文コード66537994品番ARM11BA1-320-AZ
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)