※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(58) IN側: ストレートΦ1/4,OUT側: ストレートΦ1/4、アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(P) PNPオープンコレクタハンドル位置(A) 上注文コード66538064品番ARM11BA1-458-AZ-P
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)