※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8 (AV3000のみ)
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
66560218
品番
AV3000-03-2DZC-R
参考基準価格(税別)
¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
(-) なし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(03) 3/8 (AV3000のみ)
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R) 右→左
マニュアル
(C) ロック式 (レバー形)
オプション
(-) なし