マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エムケーダクト 固定バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66565415
品番
MDA03
参考基準価格(税別)
¥355
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
●ダクトの固定に使用します。
材質
ASA
用途
ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
色
ミルキーホワイト
質量(g)
9
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
22.5
寸法(Φmm)
6
寸法W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ω(mm)
41
号数
0号