取付(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)(4) AC220 [AC230]
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(F) G
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様リード線取出し方法:(Y) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)、ランプ/サージ電圧保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、マニュアルの種類:(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ40
圧力計(-) 圧力計なし
サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)