曜日別特売
MDP43 エムケーダクト パーテーション マサル工業 66567743

MDP43 エムケーダクト パーテーション マサル工業 66567743
MDP43 エムケーダクト パーテーション マサル工業 66567743

エムケーダクト パーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
号数4号
内容量1本注文コード66567743品番MDP43
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。

用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト質量(g)840寸法L(mm)2000寸法H(mm)68寸法t(mm)2.5寸法W(mm)47寸法W2(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする